曜日別特売

A4浅型書庫オープン(スリムタイプ)

A4浅型書庫オープン(スリムタイプ) - スマイル[家具]A4浅型書庫オープン(スリムタイプ) - スマイル[家具]A4浅型書庫オープン(スリムタイプ) - スマイル[家具]A4浅型書庫オープン(スリムタイプ) - スマイル[家具]
(1件のレビュー)

狭いオフィスでも使いやすい幅600mmのスリムタイプ書庫!ホワイトカラーでオフィスが明るくなります。ネジを使わない簡単組立!

棚板耐荷重(kg)棚板1枚あたり:30(等分布)ホワイトその他配線穴材質スチール使用工具無し ※ボルトレス梱包数1梱包保証期間1年間棚ピッチ(mm)25組立時間15分(大人2名)アジャスターあり均等耐荷重(kg/段)30内容量1台
注意
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号が無い場合はご注文をお受けする事ができませんのでご注意ください。
※空港、商業施設等の施設内における館内配送はできません。施設への配送については、メーカー指定の配送会社で配送可能な場所でのお引渡し(軒先渡し)となりますのでご注意ください。
※お届け先の地域によっては、メーカー指定の配送会社のトラックが道幅やその他制限により通行できず、お届け先まで到着できないケースがございます。この場合、ご注文の商品は最寄りの配送会社の営業所止めとなり、お客様ご自身で最寄りの営業所にて商品をお引き取り頂く必要がありますので、ご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52492485744005600×350×11103段
オープン
19,980
21,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年6月上旬
52492494744008600×350×17875段
オープン
23,980
26,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年4月27日
52492503744347600×350×7722段
オープン
14,980
16,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52492503
2023-07-31
用途: 事務所の書類棚
卸売・小売業

しっかりとした作りで丈夫で長く使えそうですが、組み立てがスムーズに出来ず苦労しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする