曜日別特売

A4浅型書庫両開き(スリムタイプ)

A4浅型書庫両開き(スリムタイプ) - スマイル[家具]A4浅型書庫両開き(スリムタイプ) - スマイル[家具]A4浅型書庫両開き(スリムタイプ) - スマイル[家具]A4浅型書庫両開き(スリムタイプ) - スマイル[家具]A4浅型書庫両開き(スリムタイプ) - スマイル[家具]A4浅型書庫両開き(スリムタイプ) - スマイル[家具]
(1件のレビュー)

狭いオフィスでも使いやすい幅600mmのスリムタイプ書庫!ホワイトカラーでオフィスが明るくなります。ネジを使わない簡単組立!

棚板耐荷重(kg)棚板1枚あたり:30(等分布)ホワイト材質スチール保証期間1年間生産国中国棚ピッチ(mm)25組立時間20分(大人2名)設置形態下置き専用付き均等耐荷重(kg/段)30内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52492519744006600×350×11003段
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
52492528744010600×350×17875段
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
52492537744348600×350×7722段
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52492528
2022-03-31
用途: 書類保管庫として使用

本体と扉が別々に梱包されてきて、組み立て説明書もそれぞれ別々に入っていた為、本体を組み立て、扉を取り付けようとした時に、初めて、最初に取り付けないといけない部品が出てきて、そちらの説明書に、本体の組み立て前に取付するような図解があり、改めて分解の後、組み立てなおした為、一部製品が破損してしまった。
せめて、本体側の説明書にも最初に取付が必要な部品があることを明記する必要があるのではないでしょうか?
また、説明書に部品の種類や個数など一切明記されていない、など誠に不親切に感じました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする