曜日別特売

小物入れロッカー(ベースセット)

小物入れロッカー(ベースセット) - スマイル[家具]小物入れロッカー(ベースセット) - スマイル[家具]小物入れロッカー(ベースセット) - スマイル[家具]小物入れロッカー(ベースセット) - スマイル[家具]小物入れロッカー(ベースセット) - スマイル[家具]小物入れロッカー(ベースセット) - スマイル[家具]小物入れロッカー(ベースセット) - スマイル[家具]小物入れロッカー(ベースセット) - スマイル[家具]

ノートパソコンや貴重品など、私物を管理できる個人用ロッカー。アジャスター機能付きのベース部分にはファイルボックスやカバンなど大きなものを収納できます。

耐荷重(kg)ロッカー部:(1段あたり)4、ベース部:15材質スチール梱包数2梱包有効内寸法(mm)ロッカー部:(1扉あたり)幅255×奥行385×高さ90、ベース部:幅590×奥行395×高さ330ダイヤル錠1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)255×385×90内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
人数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※小物は別売りです52492607746449620×410×656チャコールグレー4人用
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
524926167464492620×410×878チャコールグレー8人用
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※小物は別売りです52492625746463620×410×656ホワイト4人用
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
※小物は別売りです524926347464632620×410×878ホワイト8人用
オープン
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする