スマイル[家具]
ファイリンクキャビネット
A4サイズの書類に最適なキャビネット。一度に1段のみ引き出せる、転倒防止のセーフティロック機能付き。ラッチをスライドして引き出すので、地震の際も安心です。市販のハンギングホルダーを使用できます。
色
グレー
材質
スチール
収納サイズ
A4
梱包数
1梱包
機能
オールロック機構、ラッチ機構、セーフティロック機構付き
引出し内寸法(mm)
(1段あたり)幅320×奥行530×高さ260
鍵
オールロック、セーフティロック、ラッチ
引出し耐荷重(kg)
20
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
段数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52492686
740331
400×620×740
2段
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
52492695
740332
400×620×1015
3段
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
52492704
740333
400×620×1335
4段
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。