曜日別特売

パソコンケース インナーバック 13.3インチ (macbook pro 13) ハンドル付き 前面ポケット 軽量設計

パソコンケース インナーバック 13.3インチ (macbook pro 13) ハンドル付き 前面ポケット 軽量設計 - エレコムパソコンケース インナーバック 13.3インチ (macbook pro 13) ハンドル付き 前面ポケット 軽量設計 - エレコムパソコンケース インナーバック 13.3インチ (macbook pro 13) ハンドル付き 前面ポケット 軽量設計 - エレコムパソコンケース インナーバック 13.3インチ (macbook pro 13) ハンドル付き 前面ポケット 軽量設計 - エレコムパソコンケース インナーバック 13.3インチ (macbook pro 13) ハンドル付き 前面ポケット 軽量設計 - エレコムパソコンケース インナーバック 13.3インチ (macbook pro 13) ハンドル付き 前面ポケット 軽量設計 - エレコムパソコンケース インナーバック 13.3インチ (macbook pro 13) ハンドル付き 前面ポケット 軽量設計 - エレコムパソコンケース インナーバック 13.3インチ (macbook pro 13) ハンドル付き 前面ポケット 軽量設計 - エレコム
(1件のレビュー)

ハンドル付きで、持ち運びに便利!小物ポケットも備えた、軽量設計で使いやすいインナーバッグ。
持ち運びにも便利な、ハンドル付きのインナーバッグです。
ケーブルなどの小物を収納できるフロントポケットがついています。
PC用気室内部には、パソコン本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。
重量わずか約110グラムの、軽量設計です。

用途
パソコンと小物を一緒に持ち運べるPCインナーケースです。
軽量設計持ち運びやすい仕様です。
ブラック内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
幅W×厚さ×高さH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52493167BM-IBH13BK約170約350×35×260
2,830
1,498
1,648(税込)
当日出荷
52493176BM-IBH15BK約200約395×35×300
3,440
1,898
2,088(税込)
当日出荷
52493158BM-IBH11BK約110【外寸】約300×35×230、【内寸】約275×30×215(参考収容寸法)
2,280
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52493158BM-IBH11BK65388034BM-IBH11RBKBM-IBH11BK インナーケース パソコンバッグ バッグインバッグ 11.6インチ 取っ手 軽量 前面ポケット 小物収納 ブラック エレコム 65388034インナーケース パソコンバッグ バッグインバッグ 11.6インチ 取っ手 軽量 前面ポケット 小物収納 ブラックエレコム1個
1,498
税込1,648

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52493167
2022-04-07
用途: A4タブレットの持ち運び用
医療・福祉・介護関連業

開口が広く、つい他の物をたくさん入れたくなります。
しかし中が膨らむと、外ポケットの縫い目が破れそうです。
PC専用にした方がよさそうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする