曜日別特売

ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 ゲーミング 高音質 FPS ブラック

ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 ゲーミング 高音質 FPS ブラック - エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 ゲーミング 高音質 FPS ブラック - エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 ゲーミング 高音質 FPS ブラック - エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 ゲーミング 高音質 FPS ブラック - エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 ゲーミング 高音質 FPS ブラック - エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 ゲーミング 高音質 FPS ブラック - エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 ゲーミング 高音質 FPS ブラック - エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 ゲーミング 高音質 FPS ブラック - エレコム

ガンシューティング系ゲーム(FPS)プレイに最適な”ARMAシリーズ”のゲーミングヘッドセットです。
Hi-Fiオーディオグレードの大口径50mmのチタンコート振動板ドライバーを採用した高音質モデルで、ゲーム中のあらゆる音を識別しやすく、ゲームを有利に進行できます。
PETフィルムをチタンコートした高剛性振動板の採用により、全音域でフラットな特性と、超高分解能を両立したサウンド実現しています。
振動板の表面に53本のリブを設け、振動膜の変形、分割振動、ローリングなどの異常振動を防止し、歪みが少ない透明度に優れた音を再生します。
軽量なCCAWボイスコイルを採用することにより、振動のレスポンスを向上させ、よりワイドレンジでクリアな音質を実現します。
高磁力マグネットを採用することで、ダイナミックでキレの良い低音を再生します。
安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくく、しっかりと音声を聞き取れる両耳オーバーヘッドタイプです。
大型のイヤーパッドで耳の周囲全体を覆うアラウンドイヤースタイルです。
イヤーパッドは低反発ウレタンフォームを立体的に縫製し内側に倒れ込むすり鉢状の構造を採用し、耳をやさしく包み込むような快適な装着感を実現しています。
イヤーパッドの表面生地には、閉塞感が少なく長時間のプレイに最適な柔らかいメッシュ素材を採用しています。
ヘッドバンドには、耐久性があり剛性の高い金属素材を採用しています。スライドアジャスター式なので頭や耳に合わせて調整可能です。
快適なフィッティングを実現し、収納時には厚みをコンパクトにできるスイーベル機構を搭載しています。
ヘッドセットの搭載マイクとしては大型のΦ9.7mm高音質マイクユニットを搭載し、ボイスチャットだけでなく動画配信のナレーション録音にも最適です。
マイクには息によるノイズを軽減するウィンドスクリーンが付いています。
マイクの位置調整がしやすいフレキシブルアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。
収納の際にも便利な着脱式マイクアームを搭載し、マイクを外せば普通のヘッドホンとしても使用可能です。
マイクミュートと音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。
コントローラーには、胸ポケットや衣服などに取り付けられる便利なクリップが付いています。
絡まりにくく、耐久性にも優れるファブリックコードを採用しています。
ケーブルは使用時に邪魔にならない片出しタイプです。
ケーブル長はゆったり接続できる2mです。
Φ3.5mm 4極ミニプラグを搭載し、端子に接続するだけですぐに使用可能です。
Φ3.5mm 3極ミニプラグ×2(マイク×1、ヘッドホン×1)の変換ケーブルが付属していますので、4極ミニプラグのヘッドセット端子を搭載していない従来のパソコンでも使用可能です。
ヘッドホンを収納し、持ち運びにも便利な専用ポーチが付属しています。

用途全音域でフラットな特性と超高分解能を両立したサウンドで足音や銃声を聞き取りやすいガンシューティング系ゲーム(FPSプレイ)に最適な”ARMAシリーズ”。 高音質と長時間プレイでの快適性を実現したオーバーヘッドタイプのゲーミングヘッドセット。装着方式大型オーバーヘッドタイプ質量(g)232(ケーブル含まず)マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アーム長さ(mm)
指向性
周波数帯域(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52493745HS-ARMA100BK約2.0170×82×202 (ケーブル含まず)【マイク】130【マイク】無指向性【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000
11,090
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
52493754HS-ARMA100WH約2170×82×202(ケーブル含まず)130無指向性20~20000
16,400
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52493754HS-ARMA100WH52493745HS-ARMA100BKHS-ARMA100WH ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 ゲーミング 高音質 FPS ブラック エレコム 52493745ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 ゲーミング 高音質 FPS ブラックエレコム1個
7,298
税込8,028

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする