室内外で使用できるサンダル。ソールに合成ゴムを使用しており滑りにくい設計です。
少し大きめ(甲高)の作りで、カップインソールを付属していますので、履き心地も抜群です。
表面に穴は開いていませんので、水場などでも前部から水が浸透することはありません。
バックバンド付きなので足をしっかり保持してくれます。



クロックスが高くなったのと穴あきで水が浸入するから安い物をと思い購入しました
普段履いてる靴を参考にサイズ選びをしましたが 気持ち長めで甲高なので少し歩きにくいです
中敷きを入れた状態で使用する為のサイズだと思うので汚れた時の替えがあるといいです
靴底はゴムなので耐久性は高そうです
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
普段の靴は、25.5~26です。今回Mサイズを購入しました。
履いた感じ、前後は少し余裕があります。普段26.5の方くらいまではMでも良いように思います。履き心地も良いのですが、私個人としては幅に余裕がありすぎて、靴の中で足が落ち着かないような感じがします。ゆったり履きたい方には、とても良いと思います。好みの問題ですね。
クロックスではフローリングで履いていると滑り易かったですが、この商品はグリップが効いているので全く滑りません。
グリップ力とコスパを求めるなら有りだと思います。
マイナス点は、普段スニーカーは27cmを履いているので、Lサイズを購入。ですが、ぶかぶかで歩きづらいです。
それと素材が硬めなのでクッション性はほぼないです。
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
良所2点、ソールがしっかりしていて減りにくく砂利道でも凹凸を感じない。穴無しなので雨でも問題ない。悪所2点、表記のサイズで買ったが1cm程大きいので1サイズ小さいのを買えば良かった。濡れたグレーチングや玉砂利が見えるコンクリでは驚くほど滑るのでかなり危険。買う人は気をつけてください。
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
足のサイズ25.5~26.0cmだとMサイズで若干余裕がある感じです。Lサイズだと大きすぎました。裏面の滑り止めも良いです。
リピート買いです。
黒色は、日常使いのサンダルとして、又、白色は、現場での上履きとして愛用しております。滑りづらいので良い商品だと思います。