曜日別特売

DC用LEDワークライト

DC用LEDワークライト - シバタ(フォークリフト)DC用LEDワークライト - シバタ(フォークリフト)DC用LEDワークライト - シバタ(フォークリフト)

白、黄色切換えタイプ(リモコン付き)なので冬場の積雪等の地面を照らすのにも適しています。自転車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト・建機など様々な場所で活躍します。単色のみの使用もできます。

用途フォークリフト仕様汎用LED作業灯:12V・48V材質(本体)アルミダイキャスト消費電力(W)27定格電圧(V)10~60光源3WチップX9個色温度(K)白(6000K)黄(3000K)明るさ(Lm)白(2160)・黄色(1800)理論値防水性IP69材質(ステー)ステンレス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52383118MS-27KW
12,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト用電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする