シバタ(フォークリフト)
LEDワークライト
小型、軽量のスポットビーム型のLEDライトです。従来では取り付け困難な狭い場所にも可能です。自転車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト・建機など様々な場面で活躍します。屋外や現場作業にも便利です。
用途
フォークリフト
仕様
LED作業灯:12V~25V
消費電力(W)
12(3×4)
色温度(K)
約6000
防塵防水性能
IP69
明るさ(Lm)
960
動作電圧(V)
DC10-30
ビームタイプ
スポットビーム
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52383136
MS-KS12
¥
5,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください