曜日別特売
モノタロウ

角バッグ 折りたたみ ハンドル可動タイプ

角バッグ 折りたたみ ハンドル可動タイプ - モノタロウ角バッグ 折りたたみ ハンドル可動タイプ - モノタロウ角バッグ 折りたたみ ハンドル可動タイプ - モノタロウ角バッグ 折りたたみ ハンドル可動タイプ - モノタロウ角バッグ 折りたたみ ハンドル可動タイプ - モノタロウ
(21件のレビュー)

内部のワイヤーを立てることでしっかり自立します。収納時にはコンパクトに折りたたみ出来るので収納場所に困りません。ハンドル付きなので持ち運びに便利です。

用途工具などの収納材質オックスフォード布幅(mm)485質量(kg)0.85高さ(mm)250奥行(mm)285耐荷重(kg)10折りたたみ寸法(mm)約90内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)440×260×250内容量1個
注意
※鋭利なものを入れるとバッグ破れる恐れがありますので、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52514036-485×285×250ブラック
1,598
1,758(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

機能性もデザインも抜群!
底面の出っ張りバッグの内側

底面の外側には出っ張りが5カ所付いているので、直置きを防ぐことができ汚れや破れ防止になります。
内部のワイヤーを立てることでしっかり自立します。
金属部以外は黒一色のスタイリッシュなシンプルなデザインです。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-18
用途: 釣り
教育・研究機関

自立するので物を入れやすいし、細かいものをまとめて運べていい感じです。

2025-03-19
用途: 打ち合わせ等

A4ファイルボックスにノートPC、AC電源にマウス、メモ用のバインダーに筆記具で満タンなペンケースとおやつのミックスナッツとのど飴。
一切合切放り込んで移動してます。
以前だったら白で大きくプリントしたであろうカタカナ5文字がちっこい赤タグにさりげなく書いてあります。
舞台で「赤ずきんちゃん」とか「マッチ売りの少女」をやるときの小道具にも使えそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 52514036
2025-05-13
用途: 買い出し
その他業種

本来の使いかたでは無いのかな?車に積んで買い出し用です。かなり大きいのでしっかり入ります。

対象商品 : 52514036
2024-01-19
用途: 車載品の整理

車を変えるときにこれ一つで移動でき満足しています。持ち手のバランスが良くお気に入りです。

対象商品 : 52514036
2023-02-04
用途: 作業時の機材運搬用
建設業・工事業

早速、使用してみましたが、大きさもちょうどよく、アルミフレームで丈夫で軽く、持ち手もクッションがあり、折りたたんで収納時もコンパクトで、気に入りました。
デザインも良いですが、欲を言えば、モノタロウの赤タグがローマ字だと、より良いかと思います。

対象商品 : 52514036
2023-03-20
用途: 買い物かご代わりに
有限会社井戸囲

車に常備し買い物に利用、エコバック代わりに利用
折りたためるし自立するので使いやすい!

1が参考にしています
対象商品 : 52514036
2022-12-16
用途: 映像関連、スタジオ機材の整理
Ringmasters LLC

映像制作会社をしているのですが、スタイリッシュな上に、他のモノタロウの角バッグを組み合わせて整理できるようにしています。とても使いやすく、現場でも「これどこのやつ?!」とよく聞かれます。現在は3つ使ってますが今後ももっと増やしていくと思います。

対象商品 : 52514036
2023-02-14
用途: 道具入れ
有限会社井戸囲

現場作業時に持っていく細かな部材や電動工具等を放り込んでいけるので
重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
色違い、サイズ違いの取り扱いはありますか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2024-07-08
質問:
商品に「モノタロウ」のロゴマークなどは入っていますか。
回答:
側面に「モノタロウ」の赤いラベルがついています。
2024-07-08
質問:
ハンドルを好きな角度で固定することは可能でしょうか。
回答:
ハンドルは可動タイプのため、固定できません。
2024-07-08

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする