折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。
またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。
均等荷重60Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
取付用コンテナはモノタロウ 兼用コンテナ 台車用をご使用ください。



折りたたみ式台車や専用コンテナでは載せる荷物が重すぎる場合、このカートタイプを使っています。コンテナに収まらない長物の板などはこのカートタイプにコンテナを固定して付属のゴムベルトでハンドルに固定します。折りたたみ式台車よりハンドル部分の構造がしっかりしているので良いです。2輪ですから走行性がよく大きめのゴムのタイヤには静音性がある様です。運搬時、収納時は両側の車輪が内側に倒れ、受け部分も上に折りたたまれるので車両のちょっとした隙間があればストレス無く持ち出せます。ちなみに折りたたみ式コンテナに合わせレッドを使っていますが明るい赤なので目立ちますね。
他メーカーの同等品を使用していましたが、予備で購入しました。他メーカーの製品と比べても遜色なく、価格も安く使い勝手も今現在使用している物と変わりないので長期間使用はしていないのですが、特に問題はないと思います。
ゴミ、米袋、タイヤ等、重いものの移動、運搬に使用しています。あまり高くない縁石も乗り越えられるので便利です。
コード1本が付属していますが、これだけでは不安定なので別途ゴムコードを購入しました。
最初からもう一本付いているとありがたいです。
イベントの買い出し商品の運搬用に購入.
車載時台車にくらべて収納しやすい.
値段の割に作りは良い。畳むと薄くなるのも助かる。
が、推奨の兼用コンテナの据わりが悪い。コンテナ底部に凸が設けられているが、カート側がこれに合うようになっていないのは残念。
取り扱いがしやすくスロープでの重い荷物の運搬が軽々と出来た。狭い所を通るのにちょうどいい大きさで小回りが良くできて助かっています。かなりしっかりした構造で安心して使えます。
とにかく耐久力があり便利。折り畳み式で非常に使い勝手が良い。