キャップ(平端子用)

キャップ(平端子用) - 岩田製作所キャップ(平端子用) - 岩田製作所
寸法D(mm)11寸法B(mm)0.8
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52500867GAF28X081箱(1000個)2.8
17,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
52500876GAF48X081箱(1000個)4.8
21,500
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
52500885GAF63X081箱(1000個)6.3
23,800
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
52500894GAF28X08-P1袋(10個)2.8
280
279
307(税込)
翌々日出荷
52500903GAF48X08-P1袋(10個)4.8
330
329
362(税込)
翌々日出荷
52500919GAF63X08-P1袋(10個)6.3
360
359
395(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする