フジマック
フルスパイラル蛍光灯
連結コンセント付き。クリップはバネ式強力タイプで30度づつ角度を変えられ360度回転します。5m電源コード付き。
用途
屋内作業・倉庫
電球の種類
蛍光灯
電源(V)
100(50/60Hz)
口金
E26
全長×幅W(mm)
500×250(クリップ含む)
芯数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52506126
J-85F
オープン
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
52506135
J-60F
オープン
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください