フジマック
フルスパイラル蛍光灯 替球
明るいインバーター蛍光灯
用途
屋内作業・倉庫
電球の種類
蛍光灯
口金
E26
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
全光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52506144
ALB-85F
85
6000
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
52506153
ALB-60F
60
4200
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください