曜日別特売

樹脂ガード付JランプLED

樹脂ガード付JランプLED - フジマック

電球部分が樹脂製で割れにくい。連結コンセント付き。クリップはバネ式強力タイプで30度づつ角度を変えられ360度回転します。5m電源コード付き。樹脂ガード。

用途屋内作業・倉庫電球の種類LED電源(V)100(50/60Hz)口金E26全長×幅W(mm)430×250(クリップ含む)芯数2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52506205JLP-22B22
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
52506196JLP-25B25
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする