フジマック
樹脂ガード付JランプLED 替球
電球部分が樹脂製で割れにくいLED25W球
用途
屋内作業・倉庫
電球の種類
LED
消費電力(W)
25
全光束(Lm)
2800
質量(g)
218
口金
E26
全長×幅W(mm)
165×95
色温度(K)
6000
光色
昼光色
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52506223
LED-25B
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください