パワーランプLED 22W

パワーランプLED 22W - フジマックパワーランプLED 22W - フジマックパワーランプLED 22W - フジマック

電球部分が樹脂製で割れにくいLED22W球。連結コンセント付き。スリップレスクリップ式で本体をがっちり固定。5m電源コード付き。

用途屋内作業・倉庫電球の種類LED電源(V)100(50/60Hz)口金E26全長×幅W(mm)300×260(クリップ含む)芯数2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52506239PWL-22B
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする