M&M
M・M スパイラル蛍光クリップランプ
大光量(白熱電球100Wの約1.6倍)。明るい鮮やかな広い光の蛍光灯クリップ。連結コンセント付
用途
屋内作業の簡易照明に
電球の種類
蛍光灯
消費電力(W)
60
全光束(Lm)
3350
電源(V)
100(50/60Hz)
口金
E26
芯数
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52506266
CL60SP
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください