曜日別特売

M・M スパイラル蛍光クリップランプ

M・M スパイラル蛍光クリップランプ - M&M

明るく鮮やかな白い光。省エネタイプ。照射角度を自由自在に調整可能。連結コンセント付

用途屋内作業・倉庫電球の種類蛍光灯電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)32口金E26芯数2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52506275CL32SP32
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする