M&M
M・M 反射板付蛍光クリップランプ
反射板付。前方に光を集めて明るさアップ!連結コンセント付
用途
屋内作業・倉庫
電球の種類
蛍光灯
消費電力(W)
32
電源(V)
100(50/60Hz)
口金
E26
芯数
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52506309
CLR32SP
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください