PixeL 4 XL 用 フィルム/衝撃吸収/指紋防止/反射防止

PixeL 4 XL 用 フィルム/衝撃吸収/指紋防止/反射防止 - エレコム

マルチペット層が衝撃を吸収し液晶画面を保護する、指紋防止・反射防止タイプのPixel 4 XL用衝撃吸収フィルムです。

対応機種Pixel 4 XLセット内容液晶保護フィルム(耐衝撃防指紋反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:PET内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52508183PM-GPL4LFLFPAN
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする