ボールペン

ボールペン - プラチナ万年筆
(5件のレビュー)

工業用金属探知機対応。
各パーツに金属を使用しておりますので、パーツの脱落の際にも金属探知機で検出が可能です。
異物混入リスクを低減いたします。また、ステンレスボディにより高い耐食性があります。
紐通し用Wリング。
クリップ後部に紐通し用に便利なW リングを装備しております。
クリップのみならず多様な携帯方法に対応できます。

用途
厨房、食品工場、食品加工場などの
HACCEP環境が必要な場所に。
材質軸・丸穴フック:ステンレス、テーパー・ノックバー:黄銅にクロームメッキ、クリップ:バネ鋼にクロームメッキ全長(mm)137方式ノック式最大径(Φmm)9標準質量(g)14.5ボール径(Φmm)0.7色(軸)#9ステン入数(本)1繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52513284BSL-DWR
1,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52513284
2024-07-17
用途: 食品工場にて使用
製造業

HACCEP対応ということで購入してます。
シンプルで、見栄えもよくリピート商品です。
もう少しお値段が安いと尚ありがたいです・・・

対象商品 : 52513284
2024-03-21
用途: 食品工場にて使用
製造業

清潔感、高級感もあり、大変気に入ってます。
もう少しお値段が安いとありがたいですね。

対象商品 : 52513284
2022-06-28
用途: 備品

場内用として使っていた物が廃番になったため見本として購入。
使用していて何も問題無く既存の物と差し替えて使用する事で
リピート購入手配しました。
替え芯も簡単に購入出来るので助かります。

対象商品 : 52513284
2022-07-27
用途: 食品工場内での筆記用
株式会社五月ヶ瀬製造業

ステンレス製で金属探知機に引っかかってくれるので購入。それ以外はいわゆる普通のボールペンです。個人的にはもうちょっと太いほうが書きやすいかな、とは思います。

対象商品 : 52513284
2020-07-20
用途: 工場内使用筆記用具のHACCP対応
株式会社ほんま製造業

工場内で使用している筆記用具をすべてこのボールペンに入れ替えました。
HACCP対応に必な筆記用具です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする