すきま収納 本棚

すきま収納 本棚 - YAMAZEN(山善)すきま収納 本棚 - YAMAZEN(山善)すきま収納 本棚 - YAMAZEN(山善)すきま収納 本棚 - YAMAZEN(山善)すきま収納 本棚 - YAMAZEN(山善)すきま収納 本棚 - YAMAZEN(山善)すきま収納 本棚 - YAMAZEN(山善)すきま収納 本棚 - YAMAZEN(山善)

大容量ラックのセット。ラック1台あたり7段タイプ。引き出しやすい大型の取っ手。取っ手は左右どちらにでも取り付け可能。スムーズな引き出しを可能にするキャスター4個付き。本を倒れないように支えるディバイダー付き。引き出すときのグラつき、転倒を防ぐ天板レール構造。背面化粧仕上げ。

用途本棚、書棚、コミックラック、コミック収納ラック、マガジン収納ラック、カラーボックスとして。耐荷重(kg)ラック1段あたり5、全体35材質本体:プリント紙化粧繊維版、取っ手:スチール(エポキシ樹脂塗装)高さ(mm)1900棚板寸法(mm)幅385×奥行140可動範囲(mm)上段:高さ755、3.2cm間隔12段階、下段:高さ1010、3.2cm間隔20段階収納の目安ラック1台あたり:コミック189冊、DVD168枚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52512749DCR-F2+R2(WL)1セット(2台)370×440(取っ手含む480)×1900ウォルナット(木目)
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
52512758DCRF3+R2+R1(WL)1セット(3台)540×440(取っ手含む480)×1900ウォルナット(木目)
オープン
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
52512776DCRF3+R2+R1(JW)1セット(3台)540×440(取っ手含む480)×1900ホワイトウォッシュ(木目)
オープン
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
52512767DCR-F2+R2(JW)1セット(2台)370×440(取っ手含む480)×1900ホワイトウォッシュ(木目)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52512767DCR-F2+R2(JW)52512749DCR-F2+R2(WL)DCR-F2+R2(JW) すきま収納 本棚 YAMAZEN(山善) 52512749すきま収納 本棚YAMAZEN(山善)1セット(2台)
25,980
税込28,578
色違い商品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする