曜日別特売

ワンキー式 耐火金庫

ワンキー式 耐火金庫 - 日本アイ・エス・ケイワンキー式 耐火金庫 - 日本アイ・エス・ケイワンキー式 耐火金庫 - 日本アイ・エス・ケイワンキー式 耐火金庫 - 日本アイ・エス・ケイワンキー式 耐火金庫 - 日本アイ・エス・ケイワンキー式 耐火金庫 - 日本アイ・エス・ケイワンキー式 耐火金庫 - 日本アイ・エス・ケイワンキー式 耐火金庫 - 日本アイ・エス・ケイ

火災だけでなく、水害にも強い耐火金庫。JIS一般紙用30分標準加熱試験合格。複製されづらく、安全性の高いリバーシブルキー付き。鍵穴をプッシュ式扉で隠せる。

用途耐火金庫、店舗用金庫、防災金庫、ダイヤル式金庫として。仕様解錠方法:ワンキー式(リバーシブル錠)付属品リバーシブル錠2本付き質量(kg)16ネイビー内容積(L)5.4内寸(mm)幅265×奥行190×高さ100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×310×190JIS規格JIS一般紙用30分標準加熱試験合格品内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52513099-345×310×1905.4
オープン
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする