K型屋外用掲示板(壁付タイプ)

K型屋外用掲示板(壁付タイプ) - 馬印K型屋外用掲示板(壁付タイプ) - 馬印K型屋外用掲示板(壁付タイプ) - 馬印K型屋外用掲示板(壁付タイプ) - 馬印K型屋外用掲示板(壁付タイプ) - 馬印K型屋外用掲示板(壁付タイプ) - 馬印K型屋外用掲示板(壁付タイプ) - 馬印

壁付型、幕板付の屋外用大型掲示板です。告知、案内、イベント情報に最適です。ガラス戸引き違い式。板厚140mm厚。

用途屋外用、壁付付属品ピン6個材質(本体)アルミ製錠前プッシュ錠内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52555878K0912-733エバーグリーン1260×140×10351200×900733
226,900
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52555887K0912-741ブルー1260×140×10351200×900741
226,900
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52555896K0918-733エバーグリーン1860×140×10351800×900733
267,200
219,800
241,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52555905K0918-741ブルー1860×140×10351800×900741
267,200
219,800
241,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52555914K0924-733エバーグリーン2460×140×10352400×900733
359,600
249,800
274,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52555923K0924-741ブルー2460×140×10352400×900741
359,600
249,800
274,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52555939K1224-733エバーグリーン2460×140×13352400×1200733
414,900
329,800
362,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52555948K1224-741ブルー2460×140×13352400×1200741
414,900
329,800
362,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52555957K1227-733エバーグリーン2760×140×13352700×1200733
465,300
349,800
384,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52555966K1227-741ブルー2760×140×13352700×1200741
465,300
349,800
384,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする