馬印
KU型屋外用掲示板幕板無(壁付タイプ)
壁付型の屋外用掲示板です。告知、案内、イベント情報に最適です。ガラス戸引き違い式。板厚105mm厚の幕板無し。シンプルデザイン。
用途
屋外用、壁付
付属品
ピン6個
材質(本体)
アルミ製
錠前
プッシュ錠
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52556045
KU912-733
エバーグリーン
1260×105×955
1200×895
733
¥
209,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52556054
KU912-741
ブルー
1260×105×955
1200×895
741
¥
209,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52556063
KU918-733
エバーグリーン
1860×105×955
1800×895
733
¥
237,700
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52556079
KU918-741
ブルー
1860×105×955
1800×895
741
¥
237,700
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52556088
KU218-733
エバーグリーン
1860×105×1255
1800×1195
733
¥
309,600
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52556097
KU218-741
ブルー
1860×105×1255
1800×1195
741
¥
309,600
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。