馬印
KU型屋外用掲示板幕板無(脚付タイプ)
脚付の屋外用掲示板です。告知、案内、イベント情報に最適です。ガラス戸引き違い式。板厚105mm厚の幕板無し。シンプルデザイン。
用途
屋外用、脚付
付属品
ピン6個
材質(本体)
アルミ
タイプ
脚付
使用場所
屋外用
外寸法・高さ(mm)
2480
錠前
プッシュ錠
外寸法・奥行(mm)
105
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
外寸法・幅(mm)
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52556264
KU912T-733
エバーグリーン
1200×895
1260
733
¥
214,700
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52556273
KU912T-741
ブルー
1200×895
1260
741
¥
214,700
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52556289
KU918T-733
エバーグリーン
1800×895
1860
733
¥
237,800
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52556298
KU918T-741
ブルー
1800×895
1860
741
¥
237,800
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52556316
KU218T-733
エバーグリーン
1800×1195
1860
733
¥
310,900
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52556325
KU218T-741
ブルー
1800×1195
1860
741
¥
310,900
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52556307
KU218T-732
サンド
1800×1195
1860
732
¥
242,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。