馬印
ワンウェイ掲示板 Pシリーズ壁掛 W2400×H915
大型掲示板の壁付け仕様です。30mm厚アルミ枠の大型対応ボード。オリジナルアルミ枠。がっちりとした堅牢仕上げのボード。安全を考慮したプラスチックコーナーパーツと30mm厚。4面溝付オリジナルアルミ枠。
用途
壁付
付属品
ピン6個、吊金具、ビス
寸法(幅W×高さH)(mm)
2400×915
材質(枠)
アルミ製
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
2360×875
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52556386
PK308-708
グリーン
¥
74,200
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52556395
PK308-711
クールグレー
¥
74,200
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52556404
PK308-712
アイボリー
¥
74,200
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52556413
PK308-733
エバーグリーン
¥
74,200
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52556429
PK308-741
ブルー
¥
74,200
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。