曜日別特売

ホーローホワイトボード、ワンウェイ掲示板 Pシリーズ脚付 W1800×H1215

ホーローホワイトボード、ワンウェイ掲示板 Pシリーズ脚付 W1800×H1215 - 馬印ホーローホワイトボード、ワンウェイ掲示板 Pシリーズ脚付 W1800×H1215 - 馬印ホーローホワイトボード、ワンウェイ掲示板 Pシリーズ脚付 W1800×H1215 - 馬印ホーローホワイトボード、ワンウェイ掲示板 Pシリーズ脚付 W1800×H1215 - 馬印ホーローホワイトボード、ワンウェイ掲示板 Pシリーズ脚付 W1800×H1215 - 馬印ホーローホワイトボード、ワンウェイ掲示板 Pシリーズ脚付 W1800×H1215 - 馬印ホーローホワイトボード、ワンウェイ掲示板 Pシリーズ脚付 W1800×H1215 - 馬印

片面:ホワイトボード、片面:掲示板の脚付き仕様です。30mm厚アルミ枠の大型対応ボード。オリジナルアルミ枠。がっちりとした堅牢仕上げのボード。安全を考慮したプラスチックコーナーパーツと30mm厚。4面溝付オリジナルアルミ枠。

用途脚付有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1760×1175付属品マーカー2本(黒1本、赤1本)、イレイザー1個寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1215材質(枠)アルミ製繰り返し・詰め替え対応内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52556989PTHK406-708グリーン708
136,000
92,980
102,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52556998PTHK406-711クールグレー711
136,000
92,980
102,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52557007PTHK406-712アイボリー712
136,000
92,980
102,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52557016PTHK406-733エバーグリーン733
136,000
92,980
102,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52557025PTHK406-741ブルー741
136,000
92,980
102,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする