馬印
スチールグリーン黒板、ワンウェイ掲示板 二ッ折黒板
折りたたんで使用・開いて使用できる、片面:黒板(スチールグリーン)、片面:掲示板の二ツ折り(二つ折り)黒板・掲示板です。
用途
脚付
付属品
ピン6個、スクールチョーク4色10本(白7本・赤青黄3本)、ラーフル1個
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2462×610×1805(折りたたんだ場合:W1291)
材質(枠)
アルミ製
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
2400×900
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52557436
VSK308N-708
グリーン
¥
168,900
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52557445
VSK308N-711
クールグレー
¥
168,900
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52557454
VSK308N-712
アイボリー
¥
168,900
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52557463
VSK308N-733
エバーグリーン
¥
168,900
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52557479
VSK308N-741
ブルー
¥
168,900
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。