馬印
ホーローホワイトボード、ワンウェイ掲示板 二ッ折白板
折りたたんで使用・開いて使用できる、片面:ホーローホワイトボード、片面:掲示板の二ツ折り(二つ折り)黒板・掲示板です。
用途
脚付
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
2400×900
付属品
ピン6個、マーカー2本(黒1本、赤1本)、マグネット2個、イレイザー1個
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2462×610×1805(折りたたんだ場合:W1291)
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52557585
VHK308N-708
グリーン
708
¥
200,500
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52557594
VHK308N-711
クールグレー
711
¥
200,500
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52557603
VHK308N-712
アイボリー
712
¥
200,500
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52557619
VHK308N-733
エバーグリーン
733
¥
200,500
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52557628
VHK308N-741
ブルー
741
¥
200,500
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。