馬印
アルミポールカバー(カラープラスチックポールカバー)
アルミポール48用:カラープラスチックポールカバー
付属品
なし
材質
プラスチック
寸法(mm)
板面:2400用
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52558249
ARPC24B
青
¥
1,500
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52558258
ARPC24R
赤
¥
1,500
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52558267
ARPC24Y
黄
¥
1,500
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。