馬印
三ツ折衝立 両面スチールホワイトボード
折りたたんで収納に便利な180度可能な両面ホワイトボードのつい立(パーテーション・間仕切り)です。
セット内容
ボード板、枠、キャスターセット
仕様
ボード面:スチールホワイトボード、スチールホワイトボード
可動範囲
180°
付属品
なし
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52558565
VVV606
1800×555×1775
660×620×1775
¥
186,800
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52558574
VVV609
2700×555×1775
960×620×1775
¥
226,200
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。