曜日別特売

透明ボードキッズ 平ベース仕様

透明ボードキッズ 平ベース仕様 - 馬印透明ボードキッズ 平ベース仕様 - 馬印透明ボードキッズ 平ベース仕様 - 馬印透明ボードキッズ 平ベース仕様 - 馬印透明ボードキッズ 平ベース仕様 - 馬印透明ボードキッズ 平ベース仕様 - 馬印

らくがきしながら向こうが見える!おもて面は特殊コーティング仕様。
付属のマーカーは透明ボードに書いても、発色が抜群で、書き消しが可能です。
便利な粘着のり付マグネットテープ付。裏から貼って、おもてで書ける透明ボードです。

仕様ボード面表面:アクリル透明、ボード面:アクリル、平ベース仕様付属品専用イレーザー、グラスボードマーカー6色(ホワイト・蛍光ピンク・蛍光オレンジ・蛍光イエロー・ライトブルー・ブラック)、粘着糊付マグネットテープ材質本体:4mm特殊アクリル板(片面仕様)、アルミ枠、ベース部:スチール外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1254×550×962有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1171×881内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52558748UDTPKISシルバー
98,200
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52558757UDTPKIRレッド
111,300
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52558766UDTPKIGグリーン
111,300
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52558775UDTPKIYイエロー
111,300
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52558784UDTPKIM木目調
85,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする