馬印
カラフル案内板(赤)両面スチールカラーボード
両面スチールカラーボード。豊富なカラーバリエーション。
仕様
ボード面:スチールカラーボード(ピンク)、スチールカラーボード(ピンク)
材質
スチール
色
赤
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52558809
YAE450RGN
430×880
¥
48,100
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52558818
YAE600RGN
580×880
¥
56,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52558793
YAE300RGN
280×880
¥
30,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。