馬印
ケース型 カラーボード ホワイト ヨコ型
アクリルカバー付きのマグネット専用掲示板。表面のアクリルカバー(2mm厚)は枠内をヨコにスライドでき掲示物を保護できます。
色
ホワイト
仕様
ボード面:スチールカラーボード(ホワイト)
付属品
イレイザー1個、マーカー1本(黒1本)、マグネット2個、吊金具、ビス
内容量
1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52558827
KRV23
900
600
¥
34,100
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52558836
KRV34
1200
900
¥
60,700
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。