壁掛 スチールブラックボード スモールサイズ

壁掛 スチールブラックボード スモールサイズ - 馬印壁掛 スチールブラックボード スモールサイズ - 馬印壁掛 スチールブラックボード スモールサイズ - 馬印壁掛 スチールブラックボード スモールサイズ - 馬印壁掛 スチールブラックボード スモールサイズ - 馬印

ハイセンス:シルバーアルミフレーム仕様で、オシャレでスタイリッシュな壁掛タイプのブラックボード。

仕様ボード面:スチール製ブラックボード、粉受:なし付属品ポップゲルチョーク(白1本)、吊具、ビス材質スチール内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※粉受なし
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52558863MEB1432×282
5,900
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52558879MEB2582×432
7,700
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52558888MEB23882×582
13,600
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする