馬印
ルーシーボード
ご家族との楽しいコミュニケーションに最適なコミュニケーションボード。
用途
いろいろなシーンでご使用頂けます。
付属品
マーカー1本(黒1本)吊具・洋折れ釘
材質
スチール
内容量
1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
色
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52559055
FP01N
203×278
ピンク
225×300
¥
3,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52559064
FP1N
278×428
ピンク
300×450
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52559073
FP2N
428×578
ピンク
450×600
¥
7,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52559089
FG01
203×278
グリーン
225×300
¥
3,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52559098
FG1
278×428
グリーン
300×450
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52559107
FG2
428×578
グリーン
450×600
¥
7,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52559116
FY01
203×278
イエロー
225×300
¥
2,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52559125
FY1
278×428
イエロー
300×450
¥
3,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52559134
FY2
428×578
イエロー
450×600
¥
5,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。