馬印
六角ボード
ユニークな六角形のコミュニケーションボード
用途
いろいろなシーンでご使用頂けます。
材質
スチール
寸法(幅W×高さH)(mm)
350×300
付属品
マーカー1本(黒1本)吊具・洋折れ釘
内容量
1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52559143
FP61N
ピンク
¥
4,200
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52559159
FG61
グリーン
¥
4,200
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52559168
FY61
イエロー
¥
3,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。