曜日別特売

大型平面白板(無反射ホワイトボード) UMボード

大型平面白板(無反射ホワイトボード) UMボード - 馬印大型平面白板(無反射ホワイトボード) UMボード - 馬印大型平面白板(無反射ホワイトボード) UMボード - 馬印大型平面白板(無反射ホワイトボード) UMボード - 馬印大型平面白板(無反射ホワイトボード) UMボード - 馬印大型平面白板(無反射ホワイトボード) UMボード - 馬印大型平面白板(無反射ホワイトボード) UMボード - 馬印大型平面白板(無反射ホワイトボード) UMボード - 馬印

スタンダードでサイズも豊富な大型平面UMボード(映写対応ホワイトボード・無反射ホワイトボード)。マイカセラミック製法により拡散反射機能を高め、広視野角を実現した泳者対応のホワイトボード(白板)です。

仕様ボード面表面:UMボード(無反射ホワイトボード)、ボード面:UMボード(無反射ホワイトボード)、粉受付付属品専用イレイザー1個 マーカー2本(赤1本・黒1本)マグネット2個繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※マーカーボックスは付属しておりません!
※木枠は組み立てが必要となります。
※木枠塗装はされておりません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。
全30種類を絞り込む
寸法(幅W×高さH)(mm)
材質(枠)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
材質(枠)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52562099UMA341200×900アルミ
54,900
38,980
42,878(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52562108UMA361800×900アルミ
79,800
55,980
61,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52562117UMA392700×900アルミ
128,400
88,980
97,878(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52562126UMA3123600×900アルミ
168,900
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52562135UMA441200×1200アルミ
75,500
55,980
61,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52562144UMA461800×1200アルミ
108,600
77,980
85,778(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52562153UMA492700×1200アルミ
164,700
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
52562169UMA4123600×1200アルミ
214,200
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52562178UMA4154500×1200アルミ
263,500
199,800
219,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52562187UMA4185400×1200アルミ
323,800
239,800
263,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52562196UMW341200×900
78,500
54,980
60,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52562205UMW361800×900
114,600
81,980
90,178(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52562214UMW392700×900
174,200
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52562223UMW3123600×900
233,300
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52562239UMW441200×1200
105,700
76,980
84,678(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52562248UMW461800×1200
150,900
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52562257UMW492700×1200
219,600
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52562266UMW4123600×1200
274,500
229,800
252,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52562275UMW4154500×1200
343,100
259,800
285,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52562284UMW4185400×1200
411,600
319,800
351,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52562293UMJ341200×900樹脂
88,400
64,980
71,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52562309UMJ361800×900樹脂
118,800
85,980
94,578(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52562318UMJ392700×900樹脂
193,600
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52562327UMJ3123600×900樹脂
232,000
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52562336UMJ441200×1200樹脂
126,500
87,980
96,778(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52562345UMJ461800×1200樹脂
172,800
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52562354UMJ492700×1200樹脂
243,500
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52562363UMJ4123600×1200樹脂
288,000
239,800
263,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52562379UMJ4154500×1200樹脂
386,300
299,800
329,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52562388UMJ4185400×1200樹脂
467,200
339,800
373,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする