大型曲面黒板 スチールグリーン

大型曲面黒板 スチールグリーン - 馬印大型曲面黒板 スチールグリーン - 馬印大型曲面黒板 スチールグリーン - 馬印大型曲面黒板 スチールグリーン - 馬印大型曲面黒板 スチールグリーン - 馬印大型曲面黒板 スチールグリーン - 馬印大型曲面黒板 スチールグリーン - 馬印

ゆるやかなカーブが、光の反射を防ぐ大型曲面黒板。目が疲れにくい色彩。
下地に鋼板を使用しているため、マグネットが使え教育現場に最適な黒板です。

仕様ボード面表面:スチールグリーン黒板、ボード面:スチールグリーン、粉受付付属品ラーフル1個、スクールチョーク4色10本(白7本・赤青黄3本)内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※アルミチョークボックスは付属しておりません!
※木枠は組み立てが必要となります。
※木枠塗装はされておりません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
材質(枠)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52563903SAR3123600×900アルミ
202,000
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52563919SAR4123600×1200アルミ
234,100
209,800
230,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52563928SAR4154500×1200アルミ
297,800
259,800
285,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52563937SAR4183660×960アルミ
364,500
299,800
329,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52563946SWR3123660×960
201,700
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52563955SWR4123660×1260
238,800
209,800
230,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52563964SWR4154560×1260
312,800
259,800
285,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52563973SWR4185460×1260
404,800
329,800
362,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52563989SJR3123600×900樹脂
266,500
239,800
263,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52563998SJR4123600×1200樹脂
310,100
259,800
285,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52564007SJR4154500×1200樹脂
424,300
359,800
395,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52564016SJR4185400×1200樹脂
517,900
429,800
472,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

黒板/チョーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする