曲面スライダー白板(ホワイトボード) ホーローホワイト暗線入

曲面スライダー白板(ホワイトボード) ホーローホワイト暗線入 - 馬印曲面スライダー白板(ホワイトボード) ホーローホワイト暗線入 - 馬印曲面スライダー白板(ホワイトボード) ホーローホワイト暗線入 - 馬印曲面スライダー白板(ホワイトボード) ホーローホワイト暗線入 - 馬印曲面スライダー白板(ホワイトボード) ホーローホワイト暗線入 - 馬印

軽いタッチで上下にスライドする上下式白板(ホワイトボード)。
最大570mm上下スライド可能で、身長に合わせた高さに設定できます。無理のない記入が可能になります。
記入後はスライドさせることにより後ろの席でも見やすくなります。
表面ホーロー層が2層構造を形成しているため、錆びに強く耐久性に優れているホワイトボード(白板)です。

仕様ボード面表面:ホーローホワイト白板、ボード面:ホーローグリーン、粉受付、板面:暗線入付属品イレイザー1個、マーカー2本(赤1本、黒1本)寸法(幅W×高さH)(mm)3600×1200繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※マーカーボックスは付属しておりません!
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(枠)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52564689HAVR412Xアルミ
630,000
479,800
527,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52564698HJVR412X樹脂
870,000
659,800
725,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする