馬印
大型上下黒板 スチールグリーン
2枚の板面を上下にスライド。壁面を有効に活用できる大型上下式黒板です。
下地に鋼板を使用しているため、マグネットが使え教育現場に最適な黒板です。
仕様
ボード面表面:スチールグリーン黒板、ボード面:スチールグリーン、粉受付
付属品
ラーフル1個、スクールチョーク4色10本(白7本・赤青黄3本)
内容量
1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※アルミチョークボックスは付属しておりません!
※木枠は組み立てが必要となります。
※木枠塗装はされておりません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
材質(枠)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52564707
SAU66
1860×1860
アルミ
¥
367,300
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52564716
SAU69
2760×1860
アルミ
¥
489,900
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52564725
SAU612
3660×1860
アルミ
¥
606,500
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52564734
SWU66
1906×1860
木
¥
295,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52564743
SWU69
2806×1860
木
¥
407,600
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52564759
SWU612
3706×3660
木
¥
477,600
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。