馬印
マーカーボックス 規格用 マジシリーズ対応型
馬印製:マジシリーズ対応型のマーカーボックスです。
仕様
マジシリーズ対応型
色
シルバーアルミ
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※マーカーは含まれておりません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52565373
CBM-A171
L=170
¥
3,100
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52565389
CBM-A301
L=300
¥
5,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。