曜日別特売

クラシカルレコードプレーヤー

クラシカルレコードプレーヤー - CICONIAクラシカルレコードプレーヤー - CICONIAクラシカルレコードプレーヤー - CICONIAクラシカルレコードプレーヤー - CICONIAクラシカルレコードプレーヤー - CICONIAクラシカルレコードプレーヤー - CICONIAクラシカルレコードプレーヤー - CICONIAクラシカルレコードプレーヤー - CICONIA

思い出の名盤が蘇る
多機能レーコードプレイヤー
レトロな外観でも、機能は充実
気軽に聴けるので、レコードデビューにピッタリ
レーコードプレイヤーに迷ったらこれで決まり!
レトロなトランクケース型
まさかなレーコードプレイヤーとは思わない!?
部屋の隅においても、オシャレな雰囲気に。
使わないときはフタを閉めておけば、埃も入りません。
トランクを開けるだけでレーコードが聴けちゃいます。
持ち運び簡単 部屋の移動も楽々
雰囲気のあるレトロデザイン
カフェなどでインテリアとしても

内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
電源(V)
Bluetooth
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52519119TE-1907OR取扱説明書、EPアダプター、AC/DCアダプター(本機専用、他の機器には使用できません)3入力:AC100(50/60Hz)、出力:DC5(1A)バージョン:Ver4.2、対応プロファイル:A2DP、同時接続台数:1台
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
52519128TE-1907BR取扱説明書、EPアダプター、AC/DCアダプター(本機専用、他の機器には使用できません)3入力:AC100(50/60Hz)、出力:DC5(1A)バージョン:Ver4.2、対応プロファイル:A2DP、同時接続台数:1台
オープン
8,998
9,898(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月17日
31277507TE-1907LBEPアダプター、AC/DCアダプター(本機専用)、取扱説明書約3.0入力:AC100(50/60Hz)、出力:DC5/1AVer.4.2
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

CICONIA クラシカルレコードプレーヤー TE-1907 ~操作方法&よくあるご質問~
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レコードプレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする