CICONIA
サウンドテーブル
シンプルデザインで置く場所を選ばない、雰囲気ある空間に、
機能とデザイン性を持ち合わせた『サウンドテーブル』。
質量(kg)
約3.5
電源(V)
5(3A)
出力
出力電力:3W×2(PMPO 88W)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約380×90
耐荷重(kg)
約2
周波数
50Hz~20KHz
脚高(mm)
430
S/N比
70dB
充電時間(時間)
約5
スピーカー
3インチ/3Ω
バッテリー容量(mAh)
8800
端子
入力端子:AUX-IN、USB、DC-IN
Bluetooth
バージョン5.0
再生時間(時間)
約20
アンプタイプ
Class D
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52519164
STC-109BBT (ダークウッド) BR
ダークウッド
¥
22,000
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52519155
STC-109BBT (ホワイトウッド) WH
ホワイト
¥
22,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください