曜日別特売

9インチポータブルDVDプレーヤー

9インチポータブルDVDプレーヤー - CICONIA9インチポータブルDVDプレーヤー - CICONIA9インチポータブルDVDプレーヤー - CICONIA9インチポータブルDVDプレーヤー - CICONIA9インチポータブルDVDプレーヤー - CICONIA9インチポータブルDVDプレーヤー - CICONIA9インチポータブルDVDプレーヤー - CICONIA9インチポータブルDVDプレーヤー - CICONIA
(2件のレビュー)

コンパクトサイズだから持ち運び楽々。シンプルで分かりやすいメニューで誰でも簡単に操作可能。回転可能な液晶ディスプレイ。

再生可能ファイル形式MMC、MPEG-4(AVI)、VIDEO-CD、CD-DA、MP3、WMA、JPEG対応メディアDVD、DVD-R/RW、オーディオCD、CD-R/RW、SDメモリーカードセット内容リモコン、AVケーブル、車載用DCケーブル、取扱説明書兼保証書、ACアダプタ、イヤホン質量(kg)約0.9(本体のみ)インターフェースUSB 2.0、SD/MMCカード端子入力:AV入力(3.5mm径)ミニプラグ、ACアダプター、接続端子、出力:AV出力(3.5mm経)ミニプラグ、ヘッドフォン端子画面サイズ9インチ本体寸法(cm)約24×17×3内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52519207CPD-9100BK
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-13
用途: 現場での安全管理映像再生

ノートパソコンで再生しようと考えましたが、環境が悪いので万が一破損した場合を考慮して安価な再生機にいたしました。

対象商品 : 52519207
2023-01-04
用途: DVDの視聴
農・林・水産業

パソコンでDVDが見られなかったので、、これを購入しました。
快適に見ることができました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする