リズム(旧:リズム時計工業)
電波デジタル時計暗所自動点灯
電波デジタル時計 電子音アラーム カレンダー表示 温度表示 角度調節機能 暗所自動点灯 お手頃価格で便利な暗所自動点灯機能付
機能
電子音アラーム(4段階に変化)、カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)、温度表示(-9.9~50℃)、角度調節機能、暗所自動点灯(ON/OFFスイッチ付)、スヌーズオートストップ、アラームモニター、12時間(AM・PM)表示/24時間表示切替、オートライト、残照機能ライト、時刻/カレンダー切替
色
03:白
寸法(mm)
67×160×45
付属品
お試し用マンガン乾電池同梱
材質
プラスチック枠(ABS)
質量(g)
170
タイプ
置時計
表示方式
デジタル
使用電池
単3アルカリ乾電池×2
アラーム
○
日付表示
○
電波時計
○
温度計
○
スヌーズ
○
ライト機能
○
12/24表示切替
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52519523
8RZ216SR03
¥
3,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください