曜日別特売

クオーツ特大目覚時計

クオーツ特大目覚時計 - リズム(旧:リズム時計工業)

クオーツ特大目覚時計。集光文字板で特大サイズ。大画面で見やすさを重視したデザインです

機能集光樹脂文字板、連続秒針機能、電子音アラーム、スヌーズ、ライト寸法(mm)131×150×67材質プラスチック枠(ABS)質量(g)250タイプ掛置兼用表示方式アナログ使用電池単3乾電池×1アラーム連続秒針スヌーズ夜光(蓄光)ライト機能内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
525195848REA31SR1919:シルバーメタリック色(集光樹脂)
4,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
525195758REA31SR0808:グレーメタリック色(集光樹脂)
4,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする