曜日別特売

スタンティングサポート

スタンティングサポート - ルネセイコウスタンティングサポート - ルネセイコウスタンティングサポート - ルネセイコウスタンティングサポート - ルネセイコウ

立ち姿勢作業をサポート。
立ち姿勢の続くライン作業等に従事している作業者の悩みは、腰痛や足の疲れです。
その蓄積された疲労は、生産作業に多大の影響を与えています。
作業者の疲労増加は、効率の低下やミスの発生を招くことは明白です。
作業者のための疲労軽減器具「スタンディングサポート」は、腰部を支持し、ワークから
ワークへの流れの中に「休息の瞬間」をつくり、作業効率の安定と向上をもたらします。

材質ビニルレザー、スチールパイプ・プレート幅(mm)425高さ(mm)770~1200、折りたたみ時:425奥行(mm)510RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合内容量1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52519636SSF-7812ブラック
25,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52519645SSF-7812Aシルバー
25,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする